baterijski paket kladivo s SDS max GSH 18 v-5 v XL-BOXX

Št. art.: 0611918200
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 0611918200
EAN/GTIN 4059952641515
Številka proizvajalca 0611918200
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski udarni kladivo z SDS max GSH 18V-5, Delo z velikimi rušilnimi orodji je težko, zlasti pri delu nad glavo ali v tesnih prostorih. Zato smo razvili GSH 18V-5 Professional. Zmanjšuje utrujenost in omogoča brezžično svobodo z zmogljivostjo 8,5 J, ki je enaka zmogljivosti žičnih orodij, zahvaljujoč brezkrtačni tehnologiji. To lahko in kompaktno orodje je zaradi učinkovitega razmerja med močjo in težo, visoko optimiziranega pogonskega sistema in zmogljivega udarnega mehanizma idealno za vse delovne položaje. Poleg tega imate več nadzora z načinom mehkega zagona / prilagodljivim nadzorom hitrosti (ASC) za natančno dletanje in blokirnim gumbom za neprekinjeno delo. GSH 18V-5 Professional je primeren za dletanje, rušenje ali popravljanje, odstranjevanje ploščic, prebijanje in izdelavo žlebov v betonu, zidovih in opeki. Je združljiv s sistemom Bosch Professional 18V in z večznamensko baterijsko povezavo AMPShare. (Za maksimalno zmogljivost: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah). Naprava ima tudi dva različna delovna načina prek preprostega uporabniškega vmesnika, Vario-Lock in LED delovno svetlobo. 1 x XL-BOXX (1 605 438 1L9)

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • BITURBO: Da
  • Vrednost vibracijskih emisij ah [dletanje betona]: 13,8 m/s²
  • Oznaka: 71
  • Negotost K [dletanje betona]: 1,5 m/s²
  • Dimenzije orodja (dolžina): 481 mm
  • Vpenjalo orodij: SDS max