Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57-2

Č. pol.: 06016C1201
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06016C1201
EAN/GTIN 4059952610610
Číslo výrobcu 06016C1201
Číslo L L00590 1638

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57-2, Kompaktní akumulátorová okružní pila GKS 18V 57-2 Professional - s pravotočivým pilovým kotoučem - poskytuje působivý výkon díky výkonnému bezkartáčovému motoru
  • Pilový kotouč o průměru 165 mm umožňuje hloubku řezu 57 mm s úhlem řezu 90° a byl optimalizován pro práci s akumulátorem, což zajišťuje rychlý postup řezání a maximální výdrž baterie
  • Je vybaven 360° rotační tryskou pro odsávání prachu, která je kompatibilní se systémem Click&Clean
  • To podporuje vysokou účinnost odsávání prachu a zaručuje vyšší ochranu zdraví uživatele
  • Pila GKS 18V 57-2 Professional je vhodná pro řezání dřeva a dřevěných kompozitů
  • Je kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V
  • Pro dosažení maximálního výkonu použijte ProCORE ≥ 5,5 Ah
  • Je vybavena rychlobrzdou, funkcí odfukování prachu, LED světlem, přední rukojetí pro dokonalé ovládání a aretací vřetena
  • Nabízí také možnost připevnění samostatného háku na latě
  • L-BOXX 238; 1/1 destička L-BOXX pro nářadí; podélný plátek; 1 x pilový kotouč, Standard pro dřevo, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Kompatibilní s vodicí lištou: ne
  • Hmotnost bez baterie: 2,8 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 3,2 kg
  • Rychlost bez zatížení: 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 41 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 57 mm
  • Odvrt pilového kotouče Ø: 20 mm
  • Pilový kotouč Ø: 165 mm
  • Výkon vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nestálost K []: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 destička L-BOXX pro nářadí
  • Paralelní plotna
  • 1 x pilový kotouč, standardní pro dřevo, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo