Fierăstrău circular fără fir GKS 18V-57-2

Cod articol: 06016C1201
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 06016C1201
EAN / GTIN 4059952610610
Număr producător 06016C1201
L-Număr L00590 1638
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău circular fără fir GKS 18V-57-2, Fierăstrăul circular fără fir compact GKS 18V 57-2 Professional - cu pânza de Fierăstrău pe dreapta - oferă performanțe impresionante datorită motorului său puternic fără perii
  • Pânza de Fierăstrău de 165 mm permite o adâncime de tăiere de 57 mm cu tăieturi la 90° și a fost optimizată pentru lucrul fără fir, asigurând atât un progres rapid al tăierii, cât și o durată maximă de viață a bateriei
  • Este echipat cu o duză de aspirare a prafului cu rotire de 360°, compatibilă cu sistemul Click&Clean
  • Acest lucru promovează o eficiență ridicată de extracție a prafului și garantează o mai bună protecție a sănătății utilizatorului
  • GKS 18V 57-2 Professional este potrivit pentru tăierea lemnului și a materialelor compozite din lemn
  • Este compatibil cu sistemul Bosch Professional de 18 V
  • Pentru o putere maximă, utilizați ProCORE ≥ 5,5 Ah
  • Este echipat cu sistem de frânare rapidă, funcție de suflare a prafului, lumină LED, mâner frontal pentru un control perfect și blocare a axului
  • Oferă, de asemenea, opțiunea de a atașa un cârlig separat pentru zăbrele

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Compatibil cu șina de ghidare: nu
  • Greutate fără baterie: 2,8 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 3,2 kg
  • Viteza fără sarcină: 5000 min-1
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (45°): 41 mm
  • Capacitate de tăiere în lemn (45°): 41 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (90°): 57 mm
  • Amplasament al pânzei de ferăstrău Ø: 20 mm
  • Lama de ferăstrău Ø: 165 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah []: 2,5 m/s²
  • Vibrații K []: 1,5 m/s²

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • 1/1/1 inserție L-BOXX pentru sculă
  • Grilaj paralel
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Standard pentru lemn, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă