Akumulatorska krožna žaga GKS 18V-57-2

Št. art.: 06016C1201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06016C1201
EAN/GTIN 4059952610610
Številka proizvajalca 06016C1201
L-število L00590 1638

Opis

Opis:

  • GKS 18V-57-2 akumulatorska krožna žaga, Kompaktna akumulatorska krožna žaga GKS 18V 57-2 Professional - z desnoročnim žaginim listom - zagotavlja prepričljivo zmogljivost zaradi zmogljivega brezkrtačnega motorja:
  • 165 mm žagin list omogoča globino reza 57 mm z 90° rezi in je optimiziran za brezžično delo, kar zagotavlja hiter potek rezanja in čim daljšo življenjsko dobo baterije
  • Opremljen je s 360° vrtljivo šobo za odsesavanje prahu, ki je združljiva s sistemom Click&Clean
  • To spodbuja visoko učinkovitost odsesavanja prahu in zagotavlja boljšo zaščito zdravja uporabnika
  • Žaga GKS 18V 57-2 Professional je primerna za žaganje lesa in lesnih kompozitov
  • Združljiv je s sistemom Bosch Professional 18V
  • Za največjo moč uporabite ProCORE ≥ 5,5 Ah
  • Opremljen je s sistemom hitre zavore, funkcijo izpihovanja prahu, lučko LED, sprednjim ročajem za popoln nadzor in blokado vretena
  • Ponuja tudi možnost pritrditve ločenega kavlja za letve

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Skladen z vodilno tirnico: ne
  • Teža brez baterije: 2,8 kg
  • Teža z baterijo: 3,2 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 5000 min-1
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (45°): 41 mm
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (90°): 57 mm
  • Odprtina rezila Ø: 20 mm
  • Rezila Ø: 165 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah []: 2,5 m/s²
  • Vrednost nestabilnosti K []: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 vložek L-BOXX za orodje
  • Paralelna ograja
  • 1 x List za krožno žago, standardni za les, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24
  • Brez baterije in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor