Strojní vodováha s prizmatickou patkou 0,02 mm/m 300 mm

Č. pol.: 0550024
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0550024
EAN/GTIN 4029713214708
Číslo výrobcu 0550024
Číslo L L40510 726

Popis

Prevedenie:

  • DIN 877
  • V-drážka v základně
  • Podélná rovina broušena a odstupňována
  • Příčná úroveň
  • Tepelně izolovaná

Popis:

Strojní vodováha s prizmatickou základnou a zemní a stupnicovou podélnou bublinou a příčnou bublinou. Plná tepelná ochrana. Čtení 0,02 mm/m. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Délka: 300 mm

Norma:

DIN 877