Nivel de mașină cu talpă prismatică 0,02 mm/m 300 mm

Cod articol: 0550024
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0550024
EAN / GTIN 4029713214708
Număr producător 0550024
L-Număr L40510 726

Descriere

Execuţie:

  • DIN 877
  • Canelură în V în bază
  • Nivel longitudinal șlefuit și gradat
  • Nivel transversal
  • Izolată termic

Descriere:

Nivel de mașină cu bază prismatică și sol și cu bulă longitudinală scalată, precum și cu bulă transversală. Protecție termică completă. Citire 0,02mm/m. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Lungime: 300 mm

Standard:

DIN 877