• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Richtwaage m. prismat. Sohle 0,02 mm/m 300 mm

Artikel-Nr.: 0550024
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Richtwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0550024
EAN / GTIN 4029713214708
Herstellernummer 0550024
L-Nummer L40510 726
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 877
  • V-Nut im Sockel
  • Längsrichtung geschliffen und graduiert
  • Querebene
  • Thermisch isoliert

Beschreibung:

Maschinen-Richtwaage mit prismatischer Sohle und geschliffener und skalierter Längslibelle, sowie Querlibelle. Vollwärmeschutz. Ablesung 0,02mm/m. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Länge: 300 mm

Norm:

DIN 877