Nivel de máquina con ranura en V en la base 0,02mm/m 300mm

Número de artículo: 0550024
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Richtwaage

Identificación y clasificación

Número de artículo 0550024
EAN / GTIN 4029713214708
Número del fabricante 0550024
Número L L40510 726
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 877
  • V-groove en la base
  • Nivel longitudinal molido y graduado
  • Nivel transversal
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Nivel de máquina con base prismática y suelo y burbuja longitudinal escalada, así como burbuja transversal. Protección total contra el calor. Lectura de 0,02mm/m. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Longitud: 300 mm

Norma:

DIN 877