899/4/1 SB Univerzální držák, 1/4″ x 50 mm

Č. pol.: 05347100001
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05347100001
EAN/GTIN 4013288095268
Číslo výrobcu 05347100001
Číslo L L60020 3008

Popis

Popis:

  • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi.
  • Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku.
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • S pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem
  • Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně

Rozsah dodávky:

  • 899/4/1 SB Univerzální držák, 1/4″ x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely