899/4/1 Support/adaptateur universel SB, 1/4″ x 50 mm

Réf.: 05347100001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05347100001
EAN / GTIN 4013288095268
Réf. fabricant 05347100001
Article hors catalogue L60020 3008

Description

Description:

  • Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Douille acier inoxydable pour une protection spécifique contre la corrosion.
  • Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support.
  • Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Porte-embouts universel pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″
  • Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
  • Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le porte-outils
  • Puissant aimant permanent assurant aux embouts un maintien à toutes épreuves

Livraison:

  • 899/4/1 SB Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange