899/4/1 SB Univerzalno držalo, 1/4″ x 50

Št. art.: 05347100001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05347100001
EAN/GTIN 4013288095268
Številka proizvajalca 05347100001
L-število L60020 3008

Opis

Opis:

  • Univerzalno držalo za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Tulec iz nerjavečega jekla za posebne zaščita pred korozijo.
  • Zaskočni obroč zagotavlja optimalno prileganje orodja v napravo držalo.
  • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof.
  • Pogon: SDS plus.

Prednosti:

  • Univerzalni nosilec za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom
  • S tulcem iz nerjavečega jekla, snap obročem in močnim trajnim magnetom
  • Zaskočni obroč zagotavlja optimalno prileganje orodja v napravo držalo
  • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof

Obseg dobave:

  • 899/4/1 SB univerzalno držalo, 1/4″ x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli