• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

899/4/1 SB Porta-Puntas Universal, 1/4″ x 50 mm

Número de artículo: 05347100001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05347100001
EAN / GTIN 4013288095268
Número del fabricante 05347100001
Número L L60020 3008

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas universal para la toma de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Un manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva especial.
  • El anillo de retención garantiza un alojamiento óptimo de la herramienta en el porta-puntas.
  • El potente imán permanente mantiene las puntas de forma supersegura.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Porta-puntas universal para puntas de 1/4″
  • Con manguito de acero inoxidable, anillo de retención y potente imán permanente
  • El anillo de retención garantiza un posicionamiento preciso de la herramienta en el porta-puntas
  • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma super-segura

Volumen de suministro:

  • 899/4/1 SB Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos