Otočný hranol pro hřídele do ø 28 mm, 75 x 25 x 33 mm

Č. pol.: 0525101
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0525101
EAN/GTIN 4029713214340
Číslo výrobcu 0525101
Číslo L L40510 1934

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, kalená
  • Blokovací zařízení
  • Nonus čtení

Popis:

Otočný hranol ze speciální kalené oceli se zámkem. Čtení pomocí noniálu. Rozměry: 75x25x33 mm. Pro hřídele o průměru 28 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel