• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkprisma f. Wellen bis 28 mm ø, 75 x 25 x 33 mm

Artikel-Nr.: 0525101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0525101
EAN / GTIN 4029713214340
Herstellernummer 0525101
L-Nummer L40510 1934

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet
  • Verriegelungsvorrichtung
  • Nonius Reading

Beschreibung:

Schwenkprisma aus Spezialstahl, gehärtet, mit Feststellung. Ablesung erfolgt über Nonius. Abmessung: 75x25x33mm. Für Wellen Drm. 28mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl