Vrtljiva prizma za gredi do 28 mm ø, 75 x 25 x 33 mm

Št. art.: 0525101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0525101
EAN/GTIN 4029713214340
Številka proizvajalca 0525101
L-število L40510 1934

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, utrjeno
  • Zaklepna naprava
  • Nonius branje

Opis:

Vrtljiva prizma iz posebnega jekla, kaljenega, s ključavnico. Odčitavanje s pomočjo vernierja. Dimenzije: 75x25x33 mm. Za gredi s premerom 28 mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo