• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloque en V ajustable 75x25x33mm para ejes hasta ø 28mm

Número de artículo: 0525101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0525101
EAN / GTIN 4029713214340
Número del fabricante 0525101
Número L L40510 1934

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, endurecido
  • Dispositivo de bloqueo
  • Nonius leyendo

Descripción:

Prisma giratorio de acero especial, endurecido, con cierre. Lectura mediante vernier. Dimensiones: 75x25x33mm. Para ejes de 28 mm de diámetro. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial