Rovná hrana z nerezové oceli DIN 874/00 300 mm

Č. pol.: 0512206
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0512206
EAN/GTIN 4029713213992
Číslo výrobcu 0512206
Číslo L L40510 910

Popis

Prevedenie:

  • DIN 874 List 2, stupeň přesnosti 00
  • Tepelně izolovaná
  • Špičatý hrot na jednom konci
  • Speciální ocel: Bez oslnění a leštěná hrana nože
  • Nerezová ocel: Ostří nože bez oslnění

Popis:

Přímá hrana z nerezové oceli, kalená a broušená. Jednostranná špičatá výlevka s tepelnou ochranou rukou. Přesnost GG 00. Balení: koženkové pouzdro.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel, kalená
  • Délka: 300 mm

Norma:

DIN 874