Margine dreaptă din oțel inoxidabil DIN 874/00 300 mm

Cod articol: 0512206
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0512206
EAN / GTIN 4029713213992
Număr producător 0512206
L-Număr L40510 910

Descriere

Execuţie:

  • DIN 874 Foaia 2, grad de precizie 00
  • Izolată termic
  • Vârf ascuțit la un capăt
  • Oțel special: Muchie de cuțit fără strălucire și lustruită
  • Oțel inoxidabil: Muchie de cuțit fără strălucire

Descriere:

Margine dreaptă din oțel inoxidabil, călit și rectificat. Gură ascuțită pe o singură parte, cu protecție termică pentru mâini. Precizie GG 00. Ambalaj: carcasă din imitație de piele.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil, întărit
  • Lungime: 300 mm

Standard:

DIN 874