• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarlineal rostfrei DIN 874/00 300 mm

Artikel-Nr.: 0512206
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0512206
EAN / GTIN 4029713213992
Herstellernummer 0512206
L-Nummer L40510 910

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 874 Blatt 2, Genauigkeitsklasse 00
  • Thermisch isoliert
  • Spitze Spitze an einem Ende
  • Spezialstahl: Blendfreie und brünierte Messerkante
  • Edelstahl: Blendfreie Messerkante

Beschreibung:

Haarlineal aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen. Einseitig spitzer Auslauf, mit Handwärmeschutz. Genauigkeit GG 00. Verpackung: Kunstlederetui

Merkmal:

  • Material: Edelstahl, gehärtet
  • Länge: 300 mm

Norm:

DIN 874