Règle à filament, inox DIN 874/00 300 mm

Réf.: 0512206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0512206
EAN / GTIN 4029713213992
Réf. fabricant 0512206
Article hors catalogue L40510 910

Description

Exécution:

  • DIN 874 feuille 2, indice de précision 00
  • Isolation thermique
  • Pointe pointue à une extrémité
  • Acier spécial : sans éblouissement et bord de couteau bruni
  • Acier inoxydable : bord de couteau anti-éblouissement

Description:

Lame droite en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Bec verseur pointu d'un côté, avec protection thermique de la main. Précision GG 00. Emballage : étui en simili cuir.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable, trempé
  • Longueur : 300 mm

Norme:

DIN 874