9507 SB 4-i-1 Bit 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Art.-nr.: 05073202001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073202001
EAN/GTIN 4013288225276
Producentnummer 05073202001
L-nummer L60020 5040

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bevæge fire forskellige skrueprofiler (indvendige sekskantsskruer størrelse 2,5; 5,0; 6,0 og TORX® skruer størrelse TX 25) med blot en bit.
  • via den enorme pladsbesparelse er bitten velegnet til mobilt brug.
  • Betydelig vægtbesparelse på over 50 %.
  • De store profilers funktionsdygtighed muliggøres via de indadfjedrende små spidser.
  • Bitten har en 1/4″ sekskant-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1) og kan dermed også bruges med f.
  • eks.
  • bit-skralder og bits-håndgreb med Rapidaptor.

Fordel:

  • Innovativ, ekstrem kompakt 4-i-1 bit - kun en bit til fire forskellige skruestørrelser
  • Egnet til indvendige sekskantsskruer størrelse 2,5; 5,0; 6,0 og TORX® skruer TX 25
  • Hård og slidstærk, til universelt brug
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)

Leveringsomfang:

  • 9507 SB 4-i-1 Bit 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm