9507 SB 4-in-1 bit 2, 2,5; 5; 6; 6 x TX 25 x 37 mm

Cod articol: 05073202001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05073202001
EAN / GTIN 4013288225276
Număr producător 05073202001
L-Număr L60020 5040

Descriere

Descriere:

  • Patru profiluri de șurub diferite (șuruburi hexagonale de dimensiunea 2,5, 5,0, 6,0 și șuruburi TORX® de dimensiunea TX 25) sunt acționate cu un singur bit.
  • Datorită economiei enorme de spațiu, bit este foarte potrivit pentru utilizarea mobilă.
  • Reducere semnificativă a greutății de până la 50 %.
  • Funcționalitatea profilurilor mari este posibilă datorită mecanismelor mici de acționare cu arc.
  • bit are o transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1) și, prin urmare, este, de asemenea, compatibil cu Z..
  • B.
  • Cu Rapidaptor se pot folosi clichete de biți și mânere de biți.

Avantaj:

  • Bit inovator, din 4 părți, extrem de compact - un singur bit pentru patru dimensiuni diferite ale șuruburilor.
  • Potrivit pentru șuruburi cu cap hexagonal de dimensiuni 2,5; 5,0; 6,0 și TORX® șuruburi TX 25
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 9507 SB 4 în 1 bit 2, 2,5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm