868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 50 mm

Č. pol.: 05060300001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05060300001
EAN/GTIN 4013288169211
Číslo výrobcu 05060300001
Číslo L L60020 4189

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí.
  • Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním čtyřhranem
  • S přidržovací funkcí
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 50 mm