868/4 V Binnenvierkant Bits, # 1 x 50 mm

Artikelnummer: 05060300001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05060300001
EAN/GTIN 4013288169211
Nummer fabrikant 05060300001
L-nummer L60020 4189

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie.
  • Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenvierkant-schroeven
  • Met vasthoudfunctie
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 868/4 V Square-Plus bits, # 1 x 50 mm