• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868/4 V Innenvierkant Bits, # 1 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05060300001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060300001
EAN / GTIN 4013288169211
Herstellernummer 05060300001
L-Nummer L60020 4189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion.
  • Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innenvierkantschrauben
  • Mit Haltefunktion
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 868/4 V Innenvierkant Bits, # 1 x 50 mm