868/4 V Inserti per incavo quadro, # 1 x 50 mm

Codice art.: 05060300001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05060300001
EAN / GTIN 4013288169211
Codice del produttore 05060300001
Numero-L L60020 4189

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti ad incavo quadro con funzione di ritegno.
  • Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti ad incavo quadro
  • Con funzione di ritegno
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Evita la rottura precoce della punta
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 868/4 V Square-Plus bits, # 1 x 50 mm