Testovací sada 5 kusů

Č. pol.: 0397101
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0397101
EAN/GTIN 4029713208776
Číslo výrobcu 0397101
Číslo L L40510 984

Popis

Prevedenie:

Sada sestávající z :
  • hrana nože čtvercová, nerezová ocel 75 x 50 mm
  • hrana nože čtvercová, nerezová ocel 40 x 28 mm
  • hrana nože čtvercová, nerezová ocel 25 x 20 mm
  • hrana nože, speciální ocel 100 mm
  • průřez měrky 60 x 9 x 9 mm

Popis:

Kontrolní sada 5 kusů