• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de escuadras de inspección de 5 piezas

Número de artículo: 0397101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0397101
EAN / GTIN 4029713208776
Número del fabricante 0397101
Número L L40510 984

Descripción

Ejecución:

Conjunto compuesto por:
  • cuchillo de borde cuadrado, acero inoxidable 75 x 50 mm
  • cuchillo de borde cuadrado, acero inoxidable 40 x 28 mm
  • cuchillo de borde cuadrado, acero inoxidable 25 x 20 mm
  • regla de borde de cuchillo, acero especial 100 mm
  • calibre bloque garabato 60 x 9 x 9 mm

Descripción:

Juego de cheques 5 piezas