Testni komplet 5 kosov

Št. art.: 0397101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0397101
EAN/GTIN 4029713208776
Številka proizvajalca 0397101
L-število L40510 984

Opis

Izvedba:

Komplet, ki ga sestavljajo:
  • kvadrat z robom noža, nerjavno jeklo 75 x 50 mm
  • kvadrat z robom noža, nerjavno jeklo 40 x 28 mm
  • kvadrat z robom noža, nerjavno jeklo 25 x 20 mm
  • pravilo roba noža, posebno jeklo 100 mm
  • merilna plošča 60 x 9 x 9 mm

Opis:

Komplet za preverjanje 5 kosov