Jeu de contrôle 5 pièces

Réf.: 0397101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0397101
EAN / GTIN 4029713208776
Réf. fabricant 0397101
Article hors catalogue L40510 984

Description

Exécution:

Jeu composé de :
  • équerre de couteau, acier inoxydable 75 x 50 mm
  • équerre de couteau, acier inoxydable 40 x 28 mm
  • équerre de couteau, acier inoxydable 25 x 20 mm
  • règle à tranchant, acier spécial 100 mm
  • poinçon étalon 60 x 9 x 9 mm

Description:

Jeu de chèques 5 pièces