Plochý Dotek M2,5 TC D2,5 L6

Č. pol.: 03510802
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03510802
EAN/GTIN 7630041113921
Číslo výrobcu 03510802
Číslo L L41140 350

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 2,5
  • Délka sondy [mm]: 6

Popis:

M2.5 Měřicí destička s plochou měřicí plochou, karbid, Ø 2,5 mm, L = 6 mm