VLAKKE INVOER M2.5 HM D2.5 L6

Artikelnummer: 03510802
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03510802
EAN/GTIN 7630041113921
Nummer fabrikant 03510802
L-nummer L41140 350

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 2,5
  • Sondelengte [mm]: 6

Omschrijving:

Meetinzet M2,5 met vlak meetoppervlak, hardmetaal, Ø 2,5 mm, L = 6 mm