• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE PLANA M2,5 MD D2,5 L6

Número de artículo: 03510802
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03510802
EAN / GTIN 7630041113921
Número del fabricante 03510802
Número L L41140 350

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 2,5
  • Longitud de la sonda [mm]: 6

Descripción:

Contacto con superficie de medida plana