CHIAVE PIATTA M2,5 MD D2,5 L6

Codice art.: 03510802
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03510802
EAN / GTIN 7630041113921
Codice del produttore 03510802
Numero-L L41140 350

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Diametro [mm]: 2,5
  • Lunghezza sonda [mm]: 6

Descrizione:

Contatto M2,5 con superficie di misura piana, metallo duro, Ø2,5 mm, L = 6 mm