Analogový pákový číselníkový úchylkoměr TESATAST lat 0,2 mm 0,002 mm D28

Č. pol.: 01810013
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01810013
EAN/GTIN 7630041110531
Číslo výrobcu 01810013
Číslo L L41140 291

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo TESATAST, boční, 0,2 mm, 0,002 mm, Ø 28 mm