{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 28 mm | |
| Řada | TESATAST | |
| Označení výrobce | TESATAST | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,2 mm | |
| Konstrukce | Boční snímání | |
| Dělení stupnice | 0,002 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 01810013 | |
| EAN / GTIN | 7630041110531 | |
| Číslo výrobce | 01810013 | |
| L-číslo | L41140 291 |