Comparator analogic cu cadran de testare de tip levrier TESATAST lat 0,2 mm 0,002 mm D28

Cod articol.: 01810013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Diametrul carcasei 28 mm
Denumirea producătorului TESATAST
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 0,2 mm
Forma Palpare laterală
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,002 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 01810013
EAN / GTIN 7630041110531
Număr producător 01810013
L-Număr L41140 291

Descriere

Descriere:

Micrometru analogic cu pârghie TESATAST, lateral, 0,2 mm, 0,002 mm, Ø 28 mm