TESATAST LAT 0,2MM 0,002MM D28

Réf.: 01810013
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Diamètre boîtier 28 mm
Référence fabricant TESATAST
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 0,2 mm
Forme palpage latéral
Valeur de graduation 0,002 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 01810013
EAN / GTIN 7630041110531
Réf. fabricant 01810013
Article hors catalogue L41140 291

Description

Description:

Indicateur à levier analogique TESATAST, latéral, 0,2 mm, 0,002 mm, Ø 28 mm