• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

dielenský vozík ToolCar s ComfortClose 5

Č. pol.: 914524 5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 30
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednorucný
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 30 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 20×16G
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Séria ToolCar; dielenský vozík ToolCar
Výška 1 000 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Počet zásuviek 5
Hmotnosť 74,4 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914524 5
EAN/GTIN 4045197892133

Popis

Prevedenie:

Dielenský vozík ToolCar s podložkou GARANT GridLine, ktorá je odolná proti škrabancom, mimoriadne šetrí povrchy a zamedzuje pošmyknutiu. Jednoduchá výmena police za iné pracovné dosky (napr. bambus) alebo za bambusovú pracovnú dosku so zverákom. Polica na cenné predmety/bočná priehradka centrálne uzatvárateľná so zásuvkami. Čela zásuviek a koľajničky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE. Pri kolízii zabránia poškodeniu citlivých povrchov a obrobkov.
GARANT ComfortClose. Zásuvky so samočinným výsuvom a tlmením.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane rozdeľovačov:
v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,
v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.
Vhodné organizéry:
drážkované okrajové lišty c. 951560 vel. 75 a vel. 200;
drážkované deliace lišty c. 951510 vel. 75 a vel. 200;
násuvné deliace steny šírky c. 951721951821 vel. 75 a c. 951741951821 vel. 200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely