• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Elektrický kladkostroj CPV VEGO 0,5-8

Č. pol.: 086035 0,5-8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 0,5-8
Rýchlosť zdvihu 8 m/min
Výška normálneho zdvihu 3 m
automatický koncový spínač Áno
nastaviteľná prekĺzavajúca spojka Áno
Počet vlákien reťaze 1
Pohonná skupina podľa FEM/ISO 1AM
Nosnosť 500 kg
Nosnosť t 0,5 t
Hmotnosť 26 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086035 0,5-8
EAN/GTIN 2050001790583
Číslo výrobcu N06700617

Popis

Prevedenie:

Elektrický reťazový kladkostroj so závesným hákom s robustnou a spoľahlivou konštrukciou. Integrovaný spínač koncovej polohy pre najvyššiu a najnižšiu polohu háka predlžuje životnosť klznej spojky, motora a krytu. Skupina pohonu 1 Am, doba zapnutia 50 % pri jednej rýchlosti, štandardné prevádzkové napätie (400 V/50 Hz). Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka 42 V stýkačovému ovládaniu, zapuzdrenému ovládaciemu spínaču s krytím IP65, motorom IP55.

Poznámka:

Vyhotovenie s 2 rýchlosťami (jemný zdvih), inými výškami zdvihu, podvozkom, reťazovým boxom, bezdrôtové vyhotovenie a vyhotovenie 230 V na požiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka