Navíjačka káblov, Typ: 15N2

Č. pol.: 081197 15N2
(38,45 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Hodnotenie ochrany IP: IP 24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnotenie ochrany IP IP 24
Typ 15N2
Menovitý výkon 5000 (16 A) W
Menovité napätie 400 V
Dĺžka 361 mm
Šírka 208 mm
Výška 450 mm
Dodávky energie Sietová prevádzka
Trieda káblov H07RN-F
Zostava káblov 5G2,5
Materiálový kábel Neoprénová guma
Dĺžka kábla 15 m
Materiál puzdra Plast
Typ výrobku Navíjačka káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081197 15N2
EAN/GTIN 4003644000494
Číslo výrobcu KBZD15162T

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie. Vysoko odolné, uzavreté plastové teleso. Tepelná ochrana proti preťaženiu, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou.
Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 150°.

Funkce:

IP 24 Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ < 12 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Poznámka:

Hadicové navijaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066080079.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka