Polyesterová vložka 100ASP, 1550 mm x 500 m

Č. pol.: 7100189063
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 7100189063
EAN/GTIN 05900422110422
Číslo výrobcu 7100189063

Popis

Prevedenie:

Facestocks (polyester and vinyl) and adhesives offer heat tolerance, clarity, and UV resistance
350 high performance acrylic adhesive for high shear strength on low surface energy (LSE) substrates
Polycoated and film liners are suitable for efficient processing
Easy liner starting and removal helps keep jobs running smoothly
A variety of adhesives and liner materials available to meet application requirements

Popis:

Polyesterová ochranná vložka 100ASP (fólie o tloušťce 0,100 mm) je vhodná pro speciální aplikace, kde je třeba nahradit standardní vložku.

Charakteristika:

Vynikající plochost// velmi dobrá odolnost proti vlhkosti
Vhodné pro plně automatické dávkování štítků/ velmi dobrou okamžitou odpovědnost
Dobré olupování a střihání síly/// teplotní odolnost od -40°C do +150°C..
Konstantní zpracování je možné díky dlouhé době otevření

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka