Popis:
Získejte větší kontrolu nad aplikací silných nebo strukturovaných povrchových úprav s naším konverzním balíčkem pro vysoce výkonnou stříkací pistoli 3M™. Při použití ve spojení s tlakovým kelímkem 3M™ PPS™ 2.0 typ H/O umožňuje konverzní sada malířům stříkat viskózní, vysoce viskózní povrchové úpravy s lepší kontrolou nad strukturou, velikostí nástřiku a výkonem nástřiku než aerosolové plechovky nebo pistole na ochranu karoserie.
Charakteristika:
Vysoce výkonná stříkací pistole 3M™ PPS™ 2.0 H/o také stříká silné a viskózní barvy.
Umožňuje vynikající aplikaci silných nebo texturovaných laků.
Souprava pro snadnou instalaci obsahuje konektor pro připojení přívodu vzduchu tlakové nádoby k tělesu pistole.
S adaptérem lze stříkací pistoli použít s tlakovými nádobami 400 ml a 850 ml 3M™ PPS™ 2.0 H/O.
Snadné upevnění dvěma šrouby