Zváračský držiak vnútorný/vonkajší uhol IOWCL

Č. pol.: 085955 IOWCL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 180 N
Dĺžka 165 mm
Šírka 110 mm
Hmotnosť 0,8 kg
Druh produktu Uhlový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085955 IOWCL
EAN/GTIN 5012095618126
Číslo výrobcu IOWCL

Popis

Prevedenie:

Upínateľný zvárací držiak je nastaviteľný na 30°, 60° a 90°.

Použitie:

Pomôcky na polohovanie, upevňovanie a držanie komponentov počas zvárania.