Vidinis ir išorinis suvirinimo laikiklio kampas IOWCL

Prekės Nr.: 085955 IOWCL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 180 N
Ilgis 165 mm
Plotis 110 mm
Svoris 0,8 kg
Produkto rūšis Daugiakampis magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085955 IOWCL
EAN / GTIN 5012095618126
Gamintojo numeris IOWCL

Aprašymas

Modelis:

Užspaudžiamą suvirinimo laikiklį galima nustatyti 30°, 60° ir 90°.

Paskirtis:

Pagalbinės priemonės padėties nustatymui, fiksavimui ir komponentų laikymui atliekant suvirinimo darbus.