Držalo za varjenje, notranji / zunanji koti IOWCL

Št. art.: 085955 IOWCL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 180 N
Dolžina 165 mm
Širina 110 mm
Masa 0,8 kg
Vrsta izdelka Magnetni kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085955 IOWCL
EAN/GTIN 5012095618126
Številka proizvajalca IOWCL

Opis

Izvedba:

Vpenjalno držalo za varjenje je nastavljivo na 30°, 60° in 90°.

Uporaba:

Pripomoček za pozicioniranje, fiksiranje in pritrditev komponent pri varilnih delih.