Zacisk spawalniczy kąt wewnętrzny / zewnętrzny, Typ: IOWCL

Nr art.: 085955 IOWCL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 165 mm
Szerokość 110 mm
Nominalna siła przyczepności 180 N
Zakres regulacji kąta 90 stopni
Rodzaj produktu Uchwyty magnetyczne, wielokątowe
Materiał z blachy stalowej
Masa 0,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085955 IOWCL
EAN / GTIN 5012095618126
Numer producenta IOWCL

Opis

Wykonanie:

Mocowany zacisk spawalniczy można ustawić na 30°, 60° i 90°.

Zastosowanie:

Przyrządy pomocnicze do pozycjonowania, mocowania i chwytania komponentów podczas prac spawalniczych.