Svetshållare inner- / yttervinkel IOWCL

Art-nr: 085955 IOWCL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
122 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 180 N
Längd 165 mm
Bredd 110 mm
vikt 0,8 kg
Produktslag Vinkelmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085955 IOWCL
EAN/GTIN 5012095618126
Tillverkarens nummer IOWCL

Benämning

Utförande:

Den spännbara svetshållaren är inställbar på 30°, 60° och 90°.

Användningsdata:

Hjälpmedel för positionering, fixering och fasthållning av komponenter vid svetsarbeten.