{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny ⌀ rovná | 750 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 3 000 mm | |
maximálna šírka rovina | 1 500 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 40 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 40 mm | |
Rozmer A | 285 mm | |
Rozmer B | 320 mm | |
Rozmer C | 140 mm | |
Rozmer D | 109 mm | |
Rozmer E | 140 mm | |
Rozmer F | 346 mm | |
Rozmer G | 34 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 1 000 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 500 kg | |
Hmotnosť | 33 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 382020 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406257798 |