{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan ⌀ okrugli | 750 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 3.000 mm | |
maksimalna širina, ravna | 1.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 40 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 40 mm | |
Dimenzija A | 285 mm | |
Dimenzija B | 320 mm | |
Dimenzija C | 140 mm | |
Dimenzija D | 109 mm | |
Dimenzija E | 140 mm | |
Dimenzija F | 346 mm | |
Dimenzija G | 34 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 1.000 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 500 kg | |
Težina | 33 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 |